Imperial Ir-5004tk | Bộ đầu tip có thể thay thế 15 độ. 8 chiếc. | 40aw18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ đầu tip có thể thay thế IMPERIAL IR-5004TK 15 độ. 8 chiếc. | AH9KKG 40AW18

IMPERIAL Bộ đầu tip có thể thay thế IR-5004TK 15 độ. 8 chiếc.

Trong kho
Khoản mục: AH9KKG phần: IR-5004TKTham chiếu chéo: 40AW18
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
€88.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ mẹo có thể thay thế
Đối với Bore Dia.2-27/64" to 4-1/4"
Đối với trục Dia.1-1 / 2 "đến 4"
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Vật chấtThép hợp kim
Số lượng các mảnh8
Chiều dài tổng thể2.156 "
Mùa xuân trở vềKhông
Phong cáchConvertible
Góc đầu (Độ)15 Degrees
Mẹo Dia.0.108 ", 0.120"
Loại mẹocó thể thay thế
UPC999571564434

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Bộ đầu tip có thể thay thế IR-5004TK 15 độ. 8 chiếc.
€88.54 /đơn vị