Imperial 805-mrr | Vòi sạc 60 In | 6x646 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống bên cao IMPERIAL 805-MRR, Màu đỏ, Chiều dài 60 inch, Ghế PTFE Teflon | AF2PTW 6X646

IMPERIAL Ống bên cao 805-MRR, Màu đỏ, Chiều dài 60 inch, Ghế Teflon PTFE

Trong kho
Khoản mục: AF2PTW phần: 805-MRRTham chiếu chéo: 6X646
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
€26.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi đơn
góc0 Degrees
Áp lực nổ4000 PSI
Màuđỏ
Kích thước kết nối1/4 "Nữ
Vật liệu lắpThau
Chất liệu ốngCao su với Kevlar (R) gia cố
Chiều dài60 "
Số lượng ống1
KiểuĐiện lạnh và điều hòa không khí
UPC699244251929
áp suất làm việc800 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS4009320050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống sạc Imperial 805-MRR được thiết kế để kiểm tra chất làm lạnh hoặc sạc trong hệ thống điều hòa không khí và làm lạnh
  • Có lớp phủ bên ngoài chống mài mòn và lớp nền linh hoạt để bảo vệ chống lại các điều kiện khắc nghiệt và lão hóa, gia cố sợi aramid tích hợp cho độ bền áp suất cao và vòng đệm cuối bằng Teflon PTFE để ngăn ngừa sự suy giảm chất lượng từ chất làm lạnh và dầu hiện có
  • Phụ kiện chống thổi ngược để tự động giữ chất làm lạnh trong ống khi ngắt kết nối khỏi hệ thống, ngăn ngừa lỗ thông hơi và bỏng ngón tay
  • Tương thích với chất làm lạnh loại R-410A, R-404A, R-407C & R-134a
  • Đáp ứng các yêu cầu của UL-1963, SAE-J2196 & EPA về sức mạnh, áp suất và độ thẩm thấu của chất làm lạnh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócMàuChất liệu ốngMụcChiều dàiSố lượng ốngKiểuGiá cả
Bộ ống chuyển đổi van bi IMPERIAL 800-MBS, dài 6 inch - 3 chiếc | AC9VVP 3KU69 800 MBS30 DegreesBộ màu đỏ, vàng, xanhCao su với Kevlar (R) gia cốBộ ống nối6"3Van bi€98.20
Bộ ống sạc / chân không IMPERIAL 805-MRS, dài 60 inch, 3 ống | AD8NXU 4LEP3 805-MRS0 DegreesBộ màu đỏ, vàng, xanhCao su với Kevlar (R) (R) Gia cốBộ ống sạc60 "3Điện lạnh và điều hòa không khí€94.87
Bộ ống sạc IMPERIAL 806-MRS 72 inch Đỏ Vàng Xanh | AD8NXV 4LEP4 806-MRS0 DegreesBộ màu đỏ, vàng, xanhCao su với Kevlar (R) (R) Gia cốBộ ống sạc72 "3Điện lạnh và điều hòa không khí€101.55
Bộ ống chân không / sạc IMPERIAL 803-KCS, dài 36 inch, 3 ống | AF2FPF 6T370 803-KCS0 DegreesBộ màu đỏ, vàng, xanhCao su với Kevlar (R) gia cốBộ ống sạc36 "3Điện lạnh và điều hòa không khí€89.15
Bộ ống chân không / đa tạp IMPERIAL 806-KCS, dài 72 inch, 3 ống | AF2FPG 6T371 806-KCS0 DegreesBộ màu đỏ, vàng, xanhCao su với Kevlar (R) gia cốBộ ống sạc72 "3Điện lạnh và điều hòa không khí€68.17
Ống sạc / chân không IMPERIAL 803-MRB, Màu xanh lam, Chiều dài 36 inch | AF2PTQ 6X641 803-MRB0 DegreesMàu xanh da trờiCao su với Kevlar (R) gia cốVòi đơn36 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€22.18
Ống sạc / chân không IMPERIAL 803-MRY, màu vàng, dài 36 inch | AF2PTR 6X642 803-MRY0 DegreesMàu vàngCao su với Kevlar (R) gia cốVòi đơn36 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€24.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Ống bên cao 805-MRR, Màu đỏ, Chiều dài 60 inch, Ghế Teflon PTFE
€26.33 /đơn vị