Imperial 806-kcs | Bộ ống sạc | 6t371 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ống chân không / đa tạp IMPERIAL 806-KCS, dài 72 inch, 3 ống | AF2FPG 6T371

IMPERIAL Bộ ống chân không / đa dạng 806-KCS, dài 72 inch, 3 ống

Trong kho
Khoản mục: AF2FPG phần: 806-KCSTham chiếu chéo: 6T371
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
€68.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ống sạc
góc0 Degrees
Áp lực nổ4000 PSI
MàuBộ màu đỏ, vàng, xanh
Kích thước kết nối1/4 "Nữ
Vật liệu lắpThau
Chất liệu ốngCao su với Kevlar (R) gia cố
Chiều dài72 "
Số lượng ống3
KiểuĐiện lạnh và điều hòa không khí
UPC699244252063
áp suất làm việc800 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS4009320050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ống sạc / chân không Imperial 806-KCS được sử dụng để sạc và hút chất làm lạnh
  • Bộ ống PolarShield có áp suất làm việc 800 psi & áp suất nổ 4000 psi với hệ số an toàn 5: 1; lý tưởng cho các chất làm lạnh CFC, HCFC và HFC
  • Các tính năng được gắn cố định, đầu nối ngắt kết nối thẳng kwik ở một đầu của mỗi ống với cơ chế kéo / đẩy để mở hoặc đóng hệ thống mà không làm thất thoát chất làm lạnh
  • Đi kèm với van ngắt tự động ở một đầu giữ lại áp suất chất làm lạnh đồng thời loại bỏ áp suất cao nguy hiểm xả ra khỏi hệ thống, ngăn ngừa lỗ thông hơi hoặc bỏng ngón tay

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócMàuChất liệu ốngMụcChiều dàiSố lượng ốngKiểuGiá cả
Bộ ống chuyển đổi van bi IMPERIAL 800-MBS, dài 6 inch - 3 chiếc | AC9VVP 3KU69 800 MBS30 DegreesBộ màu đỏ, vàng, xanhCao su với Kevlar (R) gia cốBộ ống nối6"3Van bi€98.20
Bộ ống sạc / chân không IMPERIAL 805-MRS, dài 60 inch, 3 ống | AD8NXU 4LEP3 805-MRS0 DegreesBộ màu đỏ, vàng, xanhCao su với Kevlar (R) (R) Gia cốBộ ống sạc60 "3Điện lạnh và điều hòa không khí€94.87
Bộ ống sạc IMPERIAL 806-MRS 72 inch Đỏ Vàng Xanh | AD8NXV 4LEP4 806-MRS0 DegreesBộ màu đỏ, vàng, xanhCao su với Kevlar (R) (R) Gia cốBộ ống sạc72 "3Điện lạnh và điều hòa không khí€101.55
Bộ ống chân không / sạc IMPERIAL 803-KCS, dài 36 inch, 3 ống | AF2FPF 6T370 803-KCS0 DegreesBộ màu đỏ, vàng, xanhCao su với Kevlar (R) gia cốBộ ống sạc36 "3Điện lạnh và điều hòa không khí€89.15
Ống sạc / chân không IMPERIAL 803-MRB, Màu xanh lam, Chiều dài 36 inch | AF2PTQ 6X641 803-MRB0 DegreesMàu xanh da trờiCao su với Kevlar (R) gia cốVòi đơn36 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€22.18
Ống sạc / chân không IMPERIAL 803-MRY, màu vàng, dài 36 inch | AF2PTR 6X642 803-MRY0 DegreesMàu vàngCao su với Kevlar (R) gia cốVòi đơn36 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€24.31
Ống sạc / chân không IMPERIAL 803-MRR, màu đỏ, dài 36 inch | AF2PTT 6X643 803-MRR0 DegreesđỏCao su với Kevlar (R) gia cốVòi đơn36 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€22.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Bộ ống chân không / đa dạng 806-KCS, dài 72 inch, 3 ống
€68.17 /đơn vị