Đồng hồ đo áp suất thay thế Imperial 424-cr | 36j597 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo áp suất thay thế IMPERIAL 424-CR, Mặt cao, Màu đỏ, Loại khô | AC6UYT 36J597

IMPERIAL Đồng hồ đo áp suất thay thế 424-CR, Mặt cao, Màu đỏ, Loại khô

Trong kho
Khoản mục: AC6UYT phần: 424-CRTham chiếu chéo: 36J597
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
€23.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đo áp suất thay thế 2-1 / 2 "
Áp lực nổ3100 PSI
Màuđỏ
Kích thước kết nối1/8 "MPT
đường kính2.5 "
Loại máy đoLau khô
Chiều dài2.5 "
KiểuMặt cao
áp suất làm việc0 đến 500 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS9026107000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đồng hồ đo áp suất thay thế Imperial 424-CR được sử dụng để thay thế đồng hồ đo áp suất ống góp bị hỏng hoặc không hoạt động để ngăn chặn thời gian ngừng hoạt động trong hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí
  • Thiết kế độc đáo với thang đo được mã hóa màu có khả năng hiển thị cao để dễ đọc và vận hành không bị sốc, rung và rung
  • Có thân kính với kim chỉ thị để đo chính xác với độ chính xác +/- 3-2-3%
  • Thích hợp cho chất làm lạnh R-22, R-404A & R-410A

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp lực nổMàuMụcKiểuáp suất làm việcpkg. Số lượngGiá cả
Đồng hồ đo áp suất bên cao thay thế IMPERIAL 422-CR, màu đỏ, loại khô | AB4LPE 1YRP1 422-CR-đỏĐồng hồ đo áp suất thay thế 2 1/2 "Mặt cao0 đến 800 PSI1€27.93
Đồng hồ đo áp suất bên thấp IMPERIAL 422-CB, màu xanh lam, đường kính 2-1/2 inch | AB4LPF 1YRP2 422-CB-Màu xanh da trờiMáy đo tổng hợp thay thế 2 1/2 "Mặt thấp30 "Hg đến 500 PSI1€27.93
Đồng hồ đo áp suất bên cao thay thế IMPERIAL 423-CR, màu đỏ, loại khô | AB4LPJ 1YRP5 423-CR-đỏĐồng hồ đo áp suất thay thế 2 1/2 "Mặt cao0 đến 500 PSI1€25.34
Đồng hồ đo áp suất bên thấp IMPERIAL 425-CB, màu xanh lam, đường kính 2-1/2 inch | AB4LPK 1YRP6 425-CB-Màu xanh da trờiMáy đo tổng hợp thay thế 2 1/2 "Mặt thấp30 "Hg đến 350 PSI1€27.34
Bộ khởi động máy đo IMPERIAL 400-RB cho đồng hồ đo 2-1/2 inch, đường kính 2-1/2 inch | AB4LPL 1YRP7 400-RB-1 xanh lam và 1 đỏGauge Boot Set cho 2-1 / 2 "GaugesCao su-2€9.90
Đồng hồ đo áp suất bên thấp IMPERIAL 424-CB, màu xanh lam, đường kính 2-1/2 inch | AC6UYU 36J598 424-CB2300 PSIMàu xanh da trờiĐồng hồ đo áp suất thay thế 2-1 / 2 "Mặt thấp30 "Hg đến 250 PSI1€23.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Đồng hồ đo áp suất thay thế 424-CR, Mặt cao, Màu đỏ, Loại khô
€23.24 /đơn vị