Đồng hồ đo áp suất thay thế Imperial 422-cb | 1 năm2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo áp suất bên thấp IMPERIAL 422-CB, màu xanh lam, đường kính 2-1/2 inch | AB4LPF 1YRP2

IMPERIAL Đồng hồ đo áp suất bên thấp 422-CB, Màu xanh lam, Đường kính 2-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB4LPF phần: 422-CBTham chiếu chéo: 1YRP2
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
€27.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo tổng hợp thay thế 2 1/2 "
MàuMàu xanh da trời
Kích thước kết nối1/8 "MPT
đường kính2.5 "
Loại máy đoLau khô
KiểuMặt thấp
UPC699244230481
áp suất làm việc30 "Hg đến 500 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đồng hồ đo ống góp thay thế Imperial 422-CB phù hợp với các bộ đồng hồ đo đường ống bên thấp để theo dõi áp suất của hệ thống HVACR trong quá trình hoạt động và giải phóng độ ẩm và bùn để tránh hư hỏng
  • Đồng hồ đo hỗn hợp cung cấp khả năng chống va đập & giảm rung động để hoạt động không rung và rung để kéo dài tuổi thọ đồng hồ
  • Tính năng khởi động đo vừa vặn dễ dàng để bảo vệ chống lại các cú va đập trong điều kiện khắc nghiệt
  • Mặt nạ có khả năng hiển thị cao với thang màu được mã hóa để dễ đọc
  • Tương thích với chất làm lạnh R-22, R-404A & R-410A

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp lực nổMàuMụcKiểuáp suất làm việcpkg. Số lượngGiá cả
Đồng hồ đo áp suất bên cao thay thế IMPERIAL 422-CR, màu đỏ, loại khô | AB4LPE 1YRP1 422-CR-đỏĐồng hồ đo áp suất thay thế 2 1/2 "Mặt cao0 đến 800 PSI1€27.93
Đồng hồ đo áp suất bên cao thay thế IMPERIAL 423-CR, màu đỏ, loại khô | AB4LPJ 1YRP5 423-CR-đỏĐồng hồ đo áp suất thay thế 2 1/2 "Mặt cao0 đến 500 PSI1€25.34
Đồng hồ đo áp suất bên thấp IMPERIAL 425-CB, màu xanh lam, đường kính 2-1/2 inch | AB4LPK 1YRP6 425-CB-Màu xanh da trờiMáy đo tổng hợp thay thế 2 1/2 "Mặt thấp30 "Hg đến 350 PSI1€27.34
Bộ khởi động máy đo IMPERIAL 400-RB cho đồng hồ đo 2-1/2 inch, đường kính 2-1/2 inch | AB4LPL 1YRP7 400-RB-1 xanh lam và 1 đỏGauge Boot Set cho 2-1 / 2 "GaugesCao su-2€9.90
Đồng hồ đo áp suất thay thế IMPERIAL 424-CR, Mặt cao, Màu đỏ, Loại khô | AC6UYT 36J597 424-CR3100 PSIđỏĐồng hồ đo áp suất thay thế 2-1 / 2 "Mặt cao0 đến 500 PSI1€23.24
Đồng hồ đo áp suất bên thấp IMPERIAL 424-CB, màu xanh lam, đường kính 2-1/2 inch | AC6UYU 36J598 424-CB2300 PSIMàu xanh da trờiĐồng hồ đo áp suất thay thế 2-1 / 2 "Mặt thấp30 "Hg đến 250 PSI1€23.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Đồng hồ đo áp suất bên thấp 422-CB, Màu xanh lam, Đường kính 2-1/2 inch
€27.93 /đơn vị