Imperial gia 1 tuần | Hướng dẫn sử dụng Twister dây an toàn 10-1/2 inch | 40aw35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IMPERIAL 1W Dây an toàn Twister 10-1 / 2 Inch Hướng dẫn sử dụng | AH9KKY 40AW35

IMPERIAL Hướng dẫn sử dụng máy xoắn dây an toàn 1W 10-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9KKY phần: 1WTham chiếu chéo: 40AW35
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
€174.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm xoắn dây an toàn
Kết thúcOxit đen
Xử lý vật liệuThép
Loại hàmRăng cưa
Vật chấtThép
Chiều dài danh nghĩa9"
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể10.5 "
RotationCW
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước dây0.020 "thành 0.060"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)4.32

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại trả lại: Thủ công

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcLoại hàmSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểRotationKích thước dâyGiá cả
Dây an toàn IMPERIAL 105W Twister 14 Inch | AH9KKA 40AW11 105WBộ kìm xoắn dây an toànRăng cưa36 ", 9", 19 "CW / CCW0.020 "thành 0.041"€464.97
Dây an toàn IMPERIAL 3W6 Twister 10-1 / 2 Inch | AH9KKR 40AW28 3W6Kìm xoắn dây an toànCó răng cưa với Họng đệm110.5 "CW0.020 "thành 0.060"€189.74
Dây an toàn IMPERIAL 41W Twister 11 Inch | AH9KLC 40AW41 41WKìm xoắn dây an toànRăng cưa111 "CW / CCW0.020 "thành 0.060"€227.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Hướng dẫn sử dụng máy xoắn dây an toàn 1W 10-1/2 inch
€174.31 /đơn vị