Iig 592107 | Lắp Khuỷu Tay Cách Nhiệt 1-3/8 Inch Đường Kính Trong. | 19nh45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IIG 592107 Lắp Khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 1-3/8 inch | AF6HZD 19NH45

IIG 592107 Khuỷu tay cách nhiệt lắp đường kính trong 1-3 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6HZD phần: 592107Tham chiếu chéo: 19NH45
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
€20.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCách nhiệt lắp đường ống
Khoảng Giá trị "R"6.5
MàuMàu xanh lợt
Đối với loại phù hợp90 độ khuỷu tay
Đối với kích thước ống sắt1"
Đối với ID ống1-1 / 4 "
Đối với ống OD1-3 / 8 "
Để sử dụng trênỐng khuỷu
ID danh nghĩa cách điện1.375 "
Vật chấtlen khoáng
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 1200 độ F
Chiều dày1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS4303900000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID danh nghĩa cách điệnChiều dàyGiá cả
IIG 592097 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 1-1/8 inch | AF6HGZ 19NH33 5920971.125 "1"€16.09
IIG 592098 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 1-3 / 8 inch | AF6HHA 19NH34 5920981.375 "1"€16.04
IIG 592094 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 1-5 / 8 inch | AF6HHB 19NH35 5920941.625 "1"€18.19
IIG 592096 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 55/64 inch | AF6HYY 19NH32 59209655 / 64 "1"€14.81
IIG 592101 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 5-1/2 inch | AF6HYZ 19NH41 5921015.5 "1"€56.02
IIG 592102 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 6-5 / 8 inch | AF6HZA 19NH42 5921026.625 "1"€64.22
IIG 592105 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 55/64 inch | AF6HZB 19NH43 59210555 / 64 "1.5 "€19.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IIG 592107 Khuỷu tay cách nhiệt lắp đường kính trong 1-3 / 8 inch
€20.76 /đơn vị