Iig 539148 | Lắp Khuỷu Tay Cách Nhiệt 2-3/8 Inch Đường Kính Trong. | 19nh48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IIG 539148 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 2-3 / 8 inch | AF6HZG 19NH48

IIG 539148 Khuỷu tay cách nhiệt lắp đường kính trong 2-3 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6HZG phần: 539148Tham chiếu chéo: 19NH48
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
€30.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCách nhiệt lắp đường ống
Khoảng Giá trị "R"6.5
MàuMàu xanh lợt
Đối với loại phù hợp90 độ khuỷu tay
Đối với kích thước ống sắt2"
Để sử dụng trênỐng khuỷu
ID danh nghĩa cách điện2.375 "
Vật chấtlen khoáng
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 1200 độ F
Chiều dày1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS4303900000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID danh nghĩa cách điệnChiều dàyGiá cả
IIG 566848 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 2-3 / 8 inch | AF6HHD 19NH37 5668482.375 "1"€28.38
IIG 560302 Lắp cách nhiệt 90 Khuỷu tay Đường kính trong 3 inch | AF6HHE 19NH38 5603023"1"€28.39
IIG 537508 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 3-1/2 inch | AF6HHF 19NH39 5375083.5 "1"€33.43
IIG 40745 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 4-1 / 2 inch | AF6HHG 19NH40 407454.5 "1"€50.23
IIG 40755 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 3-1 / 2 inch | AF6HZJ 19NH50 407553.5 "1.5 "€39.44
IIG 579621 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 6-5 / 8 inch | AF6HZM 19NH53 5796216.625 "1.5 "€79.76
IIG 525675 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 2-1 / 2 inch | AF6HZU 19NH59 5256752.5 "2"€40.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IIG 539148 Khuỷu tay cách nhiệt lắp đường kính trong 2-3 / 8 inch
€30.79 /đơn vị