Igus Myi-07-07 | Vòng bi mặt bích 7/16 Id X Chiều dài 7/16 inch - Gói 5 | 2rky2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IGUS MYI-07-07 Vòng bi có mặt bích 7/16 Id x Chiều dài 7/16 inch - Gói 5 | AC3CKF 2RKY2

IGUS MYI-07-07 Vòng bi mặt bích 7/16 Id x Chiều dài 7/16 inch - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AC3CKF phần: MYI-07-07Tham chiếu chéo: 2RKY2
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
€7.05 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi kẹp mặt bích
Địa bích.21 / 32 "
Độ dày mặt bích0.031 Trong.
Bên trong Dia.7 / 16 "
Chiều dài7 / 16 "
Bôi trơnKhông có hệ thống Lube
Vật chấtPolymer
Tối đa Pv3400
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 176 độ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8483308090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐịa bích.Bên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.pkg. Số lượngGiá cả
Vòng bi mặt bích IGUS MYI-03-03 3/16 Id x Chiều dài 3/16 inch - Gói 5 | AC2TQN 2MTR1 MYI-03-035 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "5€5.28
Vòng bi mặt bích IGUS MYI-04-04 1/4 Id x 1/4 inch Chiều dài - Gói 5 | AC2TQR 2MTR4 MYI-04-0413 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5€5.71
Vòng bi mặt bích IGUS MYI-05-05 5/16 Id x Chiều dài 5/16 inch - Gói 5 | AC2TQT 2MTR5 MYI-05-051 / 2 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 8 "5€5.59
Vòng bi mặt bích IGUS MYI-06-06 3/8 Id x Chiều dài 3/8 inch - Gói 5 | AC2TQW 2MTR8 MYI-06-0619 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "7 / 16 "5€6.64
IGUS MYI-08-08 Vòng bi mặt bích 1/2 Id x 1/2 inch Chiều dài - Gói 5 | AC2VHZ 2NCG5 MYI-08-083 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "9 / 16 "5€9.12
Vòng bi mặt bích IGUS MYI-10-07 5/8 Id x Chiều dài 7/16 inch - Gói 5 | AC2VJA 2NCG6 MYI-10-0715 / 16 "5 / 8 "7 / 16 "11 / 16 "5€6.88
Vòng bi mặt bích IGUS MYI-10-10 5/8 Id x Chiều dài 5/8 inch - Gói 5 | AC2VJB 2NCG7 MYI-10-1015 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "11 / 16 "5€7.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS MYI-07-07 Vòng bi mặt bích 7/16 Id x Chiều dài 7/16 inch - Gói 5
€7.05 /đóng gói