Igus Ebli-03 R | Đầu Cần #10-32 Lh | 4lfl8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thanh IGUS EBLI-03 R Kết thúc # 10-32 Lh | AD8PAT 4LFL8

IGUS Đầu thanh EBLI-03 R #10-32 Lh

Trong kho
Khoản mục: AD8PAT phần: EBLI-03 RTham chiếu chéo: 4LFL8
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
€8.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kết thúc
BanhLượn R
Vòng biPolymer
Xây dựngDIN ISO 12240
Thứ nguyên A# 10-32 "
Kích thước AA0.19 "
Thứ nguyên E0.748 "
Kích thước G1.181 "
Kích thước H0.472 "
Thứ nguyên J1.555 "
Thứ nguyên N0.1900 "
Nhà cửaPolymer
Bên trong Dia.0.187 "
Tối đa Căn chỉnh góc30 Degrees
Chiều dài chốt0.748 "
Sợi chỉTay trái
Kích thước chủ đề# 10-32 "
KiểuNữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3926909980
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócThứ nguyên AKích thước AAChiều dài chốtSợi chỉKích thước chủ đềThứ nguyên EKích thước GGiá cả
IGUS EBRI-03 R Rod kết thúc # 10-32 Rh | AD8PAJ 4LFK9 EBRI-03 R30 Degrees# 10-32 "0.19 "0.748 "Tay Phải# 10-32 "0.748 "1.181 "€10.28
IGUS EBRI-04 R Rod kết thúc 1/4-28 Rh | AD8PAK 4LFL1 EBRI-04 R25 Degrees1 / 4-28 "0.25 "0.827 "Tay Phải1 / 4-280.827 "1.181 "€11.73
IGUS EBRI-06 R Que kết thúc 3 / 8-24 Rh | AD8PAM 4LFL3 EBRI-06 R22 Degrees3 / 8-24 "0.375 "1.142 "Tay Phải3 / 8-241.142 "1.692 "€13.14
IGUS EBRI-08 R Rod kết thúc 1 / 2-20 Rh | AD8PAP 4LFL5 EBRI-08 R18 Degrees1 / 2-20 "0.5 "1.339 "Tay Phải1 / 2-201.339 "1.968 "€18.43
Thanh IGUS EBRI-10 R kết thúc 5 / 8-18 Rh | AD8PAQ 4LFL6 EBRI-10 R16 Degrees5 / 8-18 "0.625 "1.693 "Tay Phải5 / 8-181.693 "2.539 "€24.23
Thanh IGUS EBRI-12 R kết thúc 3 / 4-16 Rh | AD8PAR 4LFL7 EBRI-12 R14 Degrees3 / 4-16 "0.75 "2.087 "Tay Phải3 / 4-162.087 "3.031 "€28.15
Thanh IGUS EBLI-04 R Kết thúc 1 / 4-28 Lh | AD8PAU 4LFL9 EBLI-04 R25 Degrees1 / 4-28 "0.25 "0.827 "Tay trái1 / 4-280.827 "1.181 "€9.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS Đầu thanh EBLI-03 R #10-32 Lh
€8.86 /đơn vị