Igus 9850-30-200-0-1 | Cáp Carrier Ống HD Chiều rộng bên ngoài 13.78in | 6kgy5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IGUS 9850-30-200-0-1 Nhà cung cấp cáp HD Chiều rộng bên ngoài 13.78in | AE9KYE 6KGY5

IGUS 9850-30-200-0-1 Cáp mang Hd Tube Chiều rộng bên ngoài 13.78in

Trong kho
Khoản mục: AE9KYE Model: 9850-30-200-0-1Tham chiếu chéo: 6KGY5
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
€249.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà cung cấp cáp và ống
Bán kính uốn cong7.87 "/ 200 mm
Chiều cao khoang3.15 "
Chiều rộng khoang11.81 "/ 300 mm
Chiều cao4.25 "/ 108 mm
Chiều dài1"
Liên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kết3.58 "/ 91 mm
Chiều cao vòng lặp19.09 "/ 485 mm
Chiều dài vòng lặp35.43 "/ 900 mm
Số lượng liên kết4
Chiều rộng bên ngoài13.78 "
Phong cáchKèm
KiểuChó cái

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.81
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congChiều rộng khoangChiều dàiChiều cao vòng lặpChiều dài vòng lặpSố lượng liên kếtChiều rộng bên ngoàiGiá cả
IGUS 9850-20-150-0-5 Nhà cung cấp cáp HD Chiều rộng bên ngoài 9.84in | AE9KYF 6KGY6 9850-20-150-0-55.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "€1,046.14
IGUS 9850-20-200-0-5 Nhà cung cấp cáp HD Chiều rộng bên ngoài 9.84in | AE9KYG 6KGY7 9850-20-200-0-57.87 "/ 200 mm7.87 "/ 200 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm179.84 "€1,042.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS 9850-30-200-0-1 Cáp mang Hd Tube Chiều rộng bên ngoài 13.78in
€249.30 /đơn vị