Igus 27-10-100-0-1 | Giá đỡ cáp và ống 6kgj0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IGUS 27-10-100-0-1 Nhà cung cấp cáp Chiều rộng mở bên ngoài trung bình 4.57in / 116mm | AE9KTE 6KGJ0

IGUS 27-10-100-0-1 Giá đỡ cáp Chiều rộng ngoài mở trung bình 4.57in / 116mm

Trong kho
Khoản mục: AE9KTE Model: 27-10-100-0-1Tham chiếu chéo: 6KGJ0
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
€61.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà cung cấp cáp và ống
Bán kính uốn cong3.94 "/ 100 mm
Chiều cao khoang1.38 "/ 35 mm
Chiều rộng khoang3.94 "/ 100 mm
Chiều cao1.97 "/ 50 mm
Chiều dài1"
Liên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kết2.20 "/ 56 mm
Chiều cao vòng lặp9.84 "/ 250 mm
Chiều dài vòng lặp18.70 "/ 475 mm
Số lượng liên kết6
Chiều rộng bên ngoài4.57 "/ 116 mm
Phong cáchMở
KiểuTrung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congChiều rộng khoangChiều dàiChiều cao vòng lặpChiều dài vòng lặpSố lượng liên kếtChiều rộng bên ngoàiGiá cả
IGUS 27-05-063-0-1 Cáp mang Chiều rộng Mở Ngoài Trung bình 2.60in / 66mm | AE9KRX 6KGH3 27-05-063-0-12.48 "/ 63 mm1.97 "/ 50 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm62.60 "/ 66 mm€51.66
IGUS 27-05-100-0-1 Cáp mang Chiều rộng Mở Ngoài Trung bình 2.60in / 66mm | AE9KRY 6KGH4 27-05-100-0-13.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm€55.19
Nhà cung cấp cáp IGUS 27-05-150-0-1 Chiều rộng mở bên ngoài trung bình 2.60in / 66mm | AE9KRZ 6KGH5 27-05-150-0-15.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm62.60 "/ 66 mm€51.66
IGUS 27-07-063-0-1 Cáp mang Chiều rộng Mở Ngoài Trung bình 3.58in / 91mm | AE9KTA 6KGH6 27-07-063-0-12.48 "/ 63 mm2.95 "/ 75 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm63.58 "/ 91 mm€49.82
IGUS 27-07-100-0-1 Cáp mang Chiều rộng Mở Ngoài Trung bình 3.58in / 91mm | AE9KTB 6KGH7 27-07-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm€49.82
IGUS 27-07-150-0-1 Cáp mang Chiều rộng Mở Ngoài Trung bình 3.58in / 91mm | AE9KTC 6KGH8 27-07-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm€56.86
IGUS 27-10-063-0-1 Nhà cung cấp cáp Chiều rộng mở bên ngoài trung bình 4.57in / 116mm | AE9KTD 6KGH9 27-10-063-0-12.48 "/ 63 mm3.94 "/ 100 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm64.57 "/ 116 mm€53.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS 27-10-100-0-1 Giá đỡ cáp Chiều rộng ngoài mở trung bình 4.57in / 116mm
€61.18 /đơn vị