Igus 27-05-150-0-1 | Giá đỡ cáp và ống 6kgh5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nhà cung cấp cáp IGUS 27-05-150-0-1 Chiều rộng mở bên ngoài trung bình 2.60in / 66mm | AE9KRZ 6KGH5

IGUS 27-05-150-0-1 Giá đỡ cáp Chiều rộng ngoài mở trung bình 2.60in / 66mm

Trong kho
Khoản mục: AE9KRZ Model: 27-05-150-0-1Tham chiếu chéo: 6KGH5
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
€51.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà cung cấp cáp và ống
Bán kính uốn cong5.91 "/ 150 mm
Chiều cao khoang1.38 "/ 35 mm
Chiều rộng khoang1.97 "/ 50 mm
Chiều cao1.97 "/ 50 mm
Chiều dài1"
Liên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kết2.20 "/ 56 mm
Chiều cao vòng lặp13.78 "/ 350 mm
Chiều dài vòng lặp25.59 "/ 650 mm
Số lượng liên kết6
Chiều rộng bên ngoài2.60 "/ 66 mm
Phong cáchMở
KiểuTrung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congChiều rộng khoangChiều dàiChiều cao vòng lặpChiều dài vòng lặpSố lượng liên kếtChiều rộng bên ngoàiGiá cả
IGUS 27-05-063-0-1 Cáp mang Chiều rộng Mở Ngoài Trung bình 2.60in / 66mm | AE9KRX 6KGH3 27-05-063-0-12.48 "/ 63 mm1.97 "/ 50 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm62.60 "/ 66 mm€51.66
IGUS 27-05-100-0-1 Cáp mang Chiều rộng Mở Ngoài Trung bình 2.60in / 66mm | AE9KRY 6KGH4 27-05-100-0-13.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm€55.19
IGUS 27-07-063-0-1 Cáp mang Chiều rộng Mở Ngoài Trung bình 3.58in / 91mm | AE9KTA 6KGH6 27-07-063-0-12.48 "/ 63 mm2.95 "/ 75 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm63.58 "/ 91 mm€49.82
IGUS 27-07-100-0-1 Cáp mang Chiều rộng Mở Ngoài Trung bình 3.58in / 91mm | AE9KTB 6KGH7 27-07-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm€49.82
IGUS 27-07-150-0-1 Cáp mang Chiều rộng Mở Ngoài Trung bình 3.58in / 91mm | AE9KTC 6KGH8 27-07-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm€56.86
IGUS 27-10-063-0-1 Nhà cung cấp cáp Chiều rộng mở bên ngoài trung bình 4.57in / 116mm | AE9KTD 6KGH9 27-10-063-0-12.48 "/ 63 mm3.94 "/ 100 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm64.57 "/ 116 mm€53.22
IGUS 27-10-100-0-1 Nhà cung cấp cáp Chiều rộng mở bên ngoài trung bình 4.57in / 116mm | AE9KTE 6KGJ0 27-10-100-0-13.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm64.57 "/ 116 mm€61.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS 27-05-150-0-1 Giá đỡ cáp Chiều rộng ngoài mở trung bình 2.60in / 66mm
€51.66 /đơn vị