Igus 250-05-125-0-1 | 6jhe8 Giá đỡ cáp và ống mềm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nhà cung cấp cáp IGUS 250-05-125-0-1 Chiều rộng mở bên ngoài trung bình 2.87in / 73mm | AE9FXG 6JHE8

IGUS 250-05-125-0-1 Giá đỡ cáp Chiều rộng ngoài mở trung bình 2.87in / 73mm

Trong kho
Khoản mục: AE9FXG Model: 250-05-125-0-1Tham chiếu chéo: 6JHE8
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
€39.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà cung cấp cáp và ống
Bán kính uốn cong4.92 "/ 125 mm
Chiều cao khoang0.980 "/ 25 mm
Chiều rộng khoang2.24 "/ 57 mm
Chiều cao1.38 "/ 35 mm
Chiều dài1"
Liên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kết1.81 "/ 46 mm
Chiều cao vòng lặp11.22 "/ 285 mm
Chiều dài vòng lặp19.53 "/ 496 mm
Số lượng liên kết7
Chiều rộng bên ngoài2.87 "/ 73 mm
Phong cáchMở
KiểuTrung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congChiều rộng khoangChiều dàiChiều cao vòng lặpChiều dài vòng lặpSố lượng liên kếtChiều rộng bên ngoàiGiá cả
Nhà cung cấp cáp IGUS 250-03-055-0-1 Chiều rộng mở bên ngoài trung bình 2.13in / 54mm | AE9FXB 6JHE3 250-03-055-0-12.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.13 "/ 54 mm€33.11
Nhà cung cấp cáp IGUS 250-03-100-0-1 Chiều rộng mở bên ngoài trung bình 2.13in / 54mm | AE9FXC 6JHE4 250-03-100-0-13.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm€35.28
Nhà cung cấp cáp IGUS 250-03-125-0-1 Chiều rộng mở bên ngoài trung bình 2.13in / 54mm | AE9FXD 6JHE5 250-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm€37.88
Nhà cung cấp cáp IGUS 250-05-055-0-1 Chiều rộng bên ngoài mở trung bình 2.87in / 73mm | AE9FXE 6JHE6 250-05-055-0-12.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.87 "/ 73 mm€40.29
Nhà cung cấp cáp IGUS 250-05-100-0-1 Chiều rộng mở bên ngoài trung bình 2.87in / 73mm | AE9FXF 6JHE7 250-05-100-0-13.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm€38.27
Nhà cung cấp cáp IGUS 250-07-055-0-1 Chiều rộng mở ngoài trung bình 3.66in / 93mm | AE9FXH 6JHE9 250-07-055-0-12.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm73.66 "/ 93 mm€44.17
Nhà cung cấp cáp IGUS 250-07-100-0-1 Chiều rộng mở bên ngoài trung bình 3.66in / 93mm | AE9FXJ 6JHF0 250-07-100-0-13.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm€41.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS 250-05-125-0-1 Giá đỡ cáp Chiều rộng ngoài mở trung bình 2.87in / 73mm
€39.98 /đơn vị