Igus 2480-03-100-0-1 | 6kgf2 Giá đỡ cáp và ống | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IGUS 2480-03-100-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 2.13in / 54mm | AE9KQZ 6KGF2

IGUS 2480-03-100-0-1 Giá đỡ cáp Chiều rộng ngoài ống trung bình 2.13in / 54mm

Trong kho
Khoản mục: AE9KQZ Model: 2480-03-100-0-1Tham chiếu chéo: 6KGF2

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€47.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà cung cấp cáp và ống
Bán kính uốn cong3.94 "/ 100 mm
Chiều cao khoang0.980 "/ 25 mm
Chiều rộng khoang1.50 "/ 38 mm
Chiều cao1.38 "/ 35 mm
Chiều dài1"
Liên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kết1.81 "/ 46 mm
Chiều cao vòng lặp9.25 "/ 235 mm
Chiều dài vòng lặp16.30 "/ 414 mm
Số lượng liên kết7
Chiều rộng bên ngoài2.13 "/ 54 mm
Phong cáchKèm
KiểuTrung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congChiều rộng khoangChiều dàiChiều cao vòng lặpChiều dài vòng lặpSố lượng liên kếtChiều rộng bên ngoàiGiá cả
IGUS 2480-03-125-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 2.13in / 54mm | AE9KRA 6KGF3 2480-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm€47.25
IGUS 2480-05-100-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 2.87in / 73mm | AE9KRB 6KGF4 2480-05-100-0-13.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm€52.57
IGUS 2480-05-125-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 2.87in / 73mm | AE9KRC 6KGF5 2480-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm€52.57
IGUS 2480-07-100-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 3.66in / 93mm | AE9KRD 6KGF6 2480-07-100-0-13.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm€54.78
IGUS 2480-07-125-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 3.66in / 93mm | AE9KRE 6KGF7 2480-07-125-0-14.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm73.66 "/ 93 mm€53.29
IGUS 2480-10-100-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 4.69in / 119mm | AE9KRF 6KGF8 2480-10-100-0-13.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm74.69 "/ 119 mm€57.11
IGUS 2480-10-125-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 4.69in / 119mm | AE9KRG 6KGF9 2480-10-125-0-14.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm74.69 "/ 119 mm€60.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS 2480-03-100-0-1 Giá đỡ cáp Chiều rộng ngoài ống trung bình 2.13in / 54mm
€47.25 /đơn vị