Igus 15-025-038-0-3 | 6jhd3 Giá đỡ cáp và ống | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nhà cung cấp cáp IGUS 15-025-038-0-3 Chiều rộng bên ngoài mở nhỏ 1.42in / 36mm | AE9FWQ 6JHD3

IGUS 15-025-038-0-3 Cáp mang Chiều rộng bên ngoài mở nhỏ 1.42in / 36mm

Trong kho
Khoản mục: AE9FWQ Model: 15-025-038-0-3Tham chiếu chéo: 6JHD3
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
€102.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà cung cấp cáp và ống
Bán kính uốn cong1.5 "/ 38 mm
Chiều cao khoang0.670 "/ 17 mm
Chiều rộng khoang0.980 "/ 25 mm
Chiều cao0.940 "/ 24 mm
Chiều dài3ft.
Liên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kết1.20 "/ 30.5 mm
Chiều cao vòng lặp3.94 "/ 100 mm
Chiều dài vòng lặp7.28 "/ 185 mm
Số lượng liên kết30
Chiều rộng bên ngoài1.42 "/ 36 mm
Phong cáchDây kéo
KiểuNhỏ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)18.29
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS 15-025-038-0-3 Cáp mang Chiều rộng bên ngoài mở nhỏ 1.42in / 36mm
€102.40 /đơn vị