Igus 07-16-028-0-1 | Chiều rộng bên ngoài của cáp mang Micro mở .89in/22.5mm | 6jha3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IGUS 07-16-028-0-1 Cáp Mang Micro Mở Rộng Bên ngoài .89in / 22.5mm | AE9FVU 6JHA3

IGUS 07-16-028-0-1 Giá đỡ cáp Micro Open Chiều rộng bên ngoài .89in/22.5mm

Trong kho
Khoản mục: AE9FVU Model: 07-16-028-0-1Tham chiếu chéo: 6JHA3
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
€27.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà cung cấp cáp và ống
Bán kính uốn cong1.10 "/ 28 mm
Chiều cao khoang0.410 "/ 10.3 mm
Chiều rộng khoang0.630 "/ 16 mm
Chiều cao0.590 "/ 15 mm
Chiều dài1"
Liên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kết0.790 "/ 20 mm
Chiều cao vòng lặp2.83 "/ 72 mm
Chiều dài vòng lặp5.51 "/ 140 mm
Số lượng liên kết16
Chiều rộng bên ngoài0.890 "/ 22.5 mm
Phong cáchDây kéo
KiểuNhỏ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng khoangChiều dàiSố lượng liên kếtChiều rộng bên ngoàiGiá cả
IGUS 07-06-028-0-1 Cáp Mang Micro Mở Rộng Bên ngoài .49in / 12.5mm | AE9FVR 6JHA1 07-06-028-0-10.240 "/ 6 mm1"160.490 "/ 12.5 mm€25.45
IGUS 07-10-028-0-1 Cáp Mang Micro Mở Rộng Bên ngoài .65in / 16.5mm | AE9FVT 6JHA2 07-10-028-0-10.390 "/ 10 mm1"160.650 "/ 16.5 mm€26.97
IGUS 07-20-028-0-1 Cáp Mang Micro Mở Rộng Bên ngoài 1.06in / 27mm | AE9FVV 6JHA4 07-20-028-0-10.79 "/ 20 mm1"161.06 "/ 27 mm€27.76
IGUS 07-06-028-0-3 Nhà cung cấp cáp Micro mở rộng Chiều rộng bên ngoài .49in / 12.5mm | AE9FVW 6JHA5 07-06-028-0-30.240 "/ 6 mm3ft.460.490 "/ 12.5 mm€79.42
IGUS 07-10-028-0-3 Nhà cung cấp cáp Micro mở rộng Chiều rộng bên ngoài .65in / 16.5mm | AE9FVX 6JHA6 07-10-028-0-30.390 "/ 10 mm3ft.460.650 "/ 16.5 mm€86.51
IGUS 07-16-028-0-3 Nhà cung cấp cáp Micro mở rộng Chiều rộng bên ngoài .89in / 22.5mm | AE9FVY 6JHA7 07-16-028-0-30.630 "/ 16 mm3ft.460.890 "/ 22.5 mm€89.80
IGUS 07-20-028-0-3 Nhà cung cấp cáp Micro mở rộng Chiều rộng bên ngoài 1.06in / 27mm | AE9FVZ 6JHA8 07-20-028-0-30.79 "/ 20 mm3ft.461.06 "/ 27 mm€88.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS 07-16-028-0-1 Giá đỡ cáp Micro Open Chiều rộng bên ngoài .89in/22.5mm
€27.21 /đơn vị