vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi ren IFM U40085 cho cảm biến áp suất, 3/4 inch Npt, M18X1.5 | CR4LZD 801TA5

IFM Bộ chuyển đổi ren U40085 cho cảm biến áp suất, 3/4 inch Npt, M18X1.5

Trong kho
Vật phẩm: CR4LZD phần: U40085Tham chiếu chéo: 801TA5
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
€74.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccảm biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
Bộ truyền áp suất chỉ báo IFM PI1704, 1 inch Bspp, -1 Bar đến 10 Bar, 100 Ma Dc/2 Vdc | CR4LYQ 801T95 PI1704Máy phát áp lực€1,180.41
Máy phát áp suất chỉ báo IFM PI1703, 1 inch Bspp, -1 Bar đến 25 Mbar, 100 Ma Dc/2 Vdc | CR4LYR 801TA0 PI1703Máy phát áp lực€1,180.41
Máy phát áp suất chỉ báo IFM PI1708, 1 inch Bspp, -12.4 Mbar đến 250 Mbar, 100 Ma Dc/2 Vdc, Led | CR4LYT 801T97 PI1708Máy phát áp lực€1,180.41
Máy phát áp suất chỉ báo IFM PI1789, Bspp 1 inch, -5 Mbar đến 100 Mbar, 100 Ma Dc/2 Vdc, Led | CR4LYU 801T94 PI1789Máy phát áp lực€1,180.41
Máy phát áp suất chỉ báo IFM PI1707, Bspp 1 inch, -50 Mbar đến 1000 Mbar, 100 Ma Dc/2 Vdc, Led | CR4LYV 801T96 PI1707Máy phát áp lực€1,180.41
Bộ chuyển đổi ren IFM U40080 cho cảm biến áp suất, 1 inch Npt, M18X1.5, có vòng chữ O Nitrile | CR4LYW 801TA4 U40080cảm biến€117.40
Bộ chuyển đổi ren IFM E40107 cho cảm biến áp suất, 1/2 inch Npt, M18X1.5 | CR4LYX 801T51 E40107cảm biến€42.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IFM Bộ chuyển đổi ren U40085 cho cảm biến áp suất, 3/4 inch Npt, M18X1.5
€74.50 /đơn vị