Tridon 5620 | Kẹp Ống Thép Không gỉ Đường Kính Tối Thiểu 3/4 Sae 20 - Gói 10 | 1xhe7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp ống TRIDON 5620 Thép không gỉ Đường kính tối thiểu 3/4 Sae 20 - Gói 10 | AB4EPK 1XHE7

TRIDON 5620 Kẹp ống bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 3/4 Sae 20 - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB4EPK phần: 5620Tham chiếu chéo: 1XHE7

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€19.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcWorm Gear Hose Kẹp
ban nhạc Chất liệuThép không gỉ 201 / 301
Băng rộng9 / 16 "
Loại kẹpPhát hành nhanh
Vật liệu vỏThép không gỉ 201 / 301
Tối đa Kẹp Dia.1.75 "
Số liệu Dia. Tối đa44.45mm
Dia Metric. Tối thiểu.19mm
Min. Kẹp Dia.3 / 4 "
Số SAE20
Vật liệu trục vítThép Carbon mạ
Kích thước vít5 / 16 "
bề dầy0.022 "
Mô-men xoắn30 in.- lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7326908588
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Khe băng (Hình chữ nhật)
  • Vật liệu cầu (Thép carbon mạ)
  • Thương hiệu phụ: Lý tưởng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Kẹp Dia.Số liệu Dia. Tối đaDia Metric. Tối thiểu.Min. Kẹp Dia.Số SAEVật liệu trục vítKích thước vítGiá cả
Kẹp ống TRIDON 5624 Thép không gỉ Đường kính tối thiểu 1 Sae 24 - Gói 10 | AB4EPL 1XHE8 56242"50.8mm25.4mm1"24Thép Carbon mạ5 / 16 "€20.71
Kẹp ống TRIDON 5636 Thép không gỉ Đường kính tối thiểu 1 Sae 36 - Gói 10 | AB4EPM 1XHE9 56362.75 "69.85mm25.4mm1"36Thép Carbon mạ5 / 16 "€32.34
Kẹp ống TRIDON 5656 Thép không gỉ Đường kính tối thiểu 1 Sae 56 - Gói 10 | AB4EPN 1XHF1 56564"101.6mm25.4mm1"56Thép Carbon mạ5 / 16 "€41.30
Kẹp ống TRIDON 5672 Thép không gỉ Đường kính tối thiểu 2 Sae 72 - Gói 10 | AB4EPP 1XHF2 56725"127mm50.8mm2"72Thép Carbon mạ5 / 16 "€45.61
TRIDON 56104 Kẹp ống bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 1-3/4 Sae 104 - Gói 10 | AB4EPQ 1XHF3 561047.75 "177.8mm44.45mm1.75 "104Thép Carbon mạ5 / 16 "€51.84
TRIDON 5812 Kẹp ống bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 1/2 Sae 12 - Gói 10 | AB4EPR 1XHF4 58121.25 "31.75mm12.7mm1 / 2 "12410 thép không gỉ3 / 8 "€22.23
Kẹp ống TRIDON 5820 Thép không gỉ Đường kính tối thiểu 3/4 Sae 20 - Gói 10 | AB4EPT 1XHF5 58201.75 "44.45mm19.05mm3 / 4 "20410 thép không gỉ3 / 8 "€23.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRIDON 5620 Kẹp ống bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 3/4 Sae 20 - Gói 10
€19.92 /đơn vị