ICM Hướng dẫn giám sát điện áp đường dây ICM455/tự động đặt lại
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Màn hình điện áp đường dây |
Kiểm soát Volts | 18 để 240 |
Độ sâu | 5.5 " |
Chiều cao | 1.5 " |
Hz | 50/60 |
Bộ nhớ lưu trữ | Bộ nhớ 100 lỗi |
Giai đoạn | Ba chậu |
Thời gian đáp ứng | 100 ms |
Nhiệt độ Xếp hạng | -4 đến 158 F |
Thời gian trễ | 0 đến 10 phút. |
Kiểu | Đặt lại thủ công hoặc tự động |
điện áp | 190 để 600 |
Chiều rộng | 4.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.39 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.33 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.49 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.51 |
Mã HS | 9032906080 |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Giai đoạn | Thời gian đáp ứng | Thời gian trễ | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICM492 | 3" | 1.375 " | Độc thân | 0.1-10 giây | Tính từ. 0 đến 720 giây | 80 để 300 | 3.25 " | €176.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.