Icm I2020 | Màn hình cảm ứng nhiệt Stage Cool 2 | 32my33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giai đoạn màn hình cảm ứng nhiệt ICM I2020 Cool 2 | AH3KNP 32MY33

ICM Màn hình cảm ứng nhiệt I2020 Stage Cool 2

Trong kho
Khoản mục: AH3KNP phần: I2020Tham chiếu chéo: 32MY33
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
€110.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều nhiệt điện áp thấp
pin Included
Battery Backup
Màutrắng
Độ sâu1.187 "
Chuyển đổi quạtTự động theo giờ
Chiều cao4 47 / 64 "
Khóa bàn phím
Phương pháp sức mạnhHai
Chương trình mỗi tuầnNgày 7, 5-2 hoặc 5-1-1
Khả năng cảm biến từ xa
Các giai đoạn nhiệt2
Chuyển đổi hệ thốngTự động làm nóng-làm mát-tắt-khẩn cấp
Nhiệt độ Cài đặt mỗi ngày4
Ghi đè chương trình tạm thời
Chỉ định đầu cuốiRH, RC, W1 / O / B, W2, Y1, Y2, G, S1, S2, SC
Chiều rộng5.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chuyển đổi tự động: Có
  • Tương thích biến áp kép: Không
  • 750mV Tương thích: Không
  • Giai đoạn mát mẻ: 2
  • Quạt lập trình: Có
  • Kiểm soát độ ẩm: Không
  • Kiểm soát hút ẩm: Không
  • Giữ nhiệt độ tạm thời: Có
  • Chỉ báo bộ lọc: Có
  • Giới hạn nhiệt độ: Có
  • Chỉ báo pin yếu: Có
  • Khả năng WiFi: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChỉ định đầu cuốiGiá cả
Giai đoạn màn hình cảm ứng nhiệt ICM I2010 Heat 2 | AH3KNN 32MY32 I2010RH, RC, W1 / O / B, W2, Y1, G, S1, S2, SC€200.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ICM Màn hình cảm ứng nhiệt I2020 Stage Cool 2
€110.88 /đơn vị