HYDE 28690 Chiều dài cực mở rộng 7 1/2 đến 12 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cực mở rộng súng phun Telescoping |
Chiều dài | 7 1 / 2ft. đến 12ft. |
Vật chất | anodized nhôm |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.52 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 205.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 8424909080 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
28680 | 5 1 / 2ft. đến 8 1 / 2ft. | €251.83 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.