HUSQVARNA Bit lõi DRI8-VAC-4, Đường kính lõi 4 inch, Chiều dài tổng thể 10 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bit lõi |
Chiều dài cơ thể | 10 " |
Đường kính lõi | 4" |
Tương đương thập phân | 4 |
Vật chất | Kim cương-Tipped |
Tối đa Độ sâu khoan | 10 " |
Chiều dài tổng thể | 10 " |
Kích thước chủ đề | 1 1 / 4-7 |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.67 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
DRI8-VAC-1.5 | 8 | €144.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.