HUSKY RGW09000-04000 Tấm bảo vệ giá đỡ Pallet 108W x 48In H
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảo vệ giá đỡ Pallet |
Màu | Màu vàng |
Kết thúc | polyurethane |
Đánh giá | 8 |
Chiều cao | 48 " |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 48 " |
Chiều rộng tổng thể | 108 " |
Chiều rộng | 108 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 36.29 |
Chiều cao tàu (cm) | 165.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 9403908020 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
RGW08000-03000 | 36 " | 36 " | 96 " | 96 " | €329.62 | RFQ
|
RGW08000-04000 | 48 " | 48 " | 96 " | 96 " | €384.72 | RFQ
|
RGW10000-04000 | 48 " | 48 " | 120 " | 120 " | €475.81 | RFQ
|
RGW12000-04000 | 48 " | 48 " | 144 " | 144 " | €554.51 | RFQ
|
RGW08000-05000 | 60 " | 60 " | 96 " | 96 " | €442.58 | RFQ
|
RGW10000-05000 | 60 " | 60 " | 120 " | 120 " | €540.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.