HUSKY IBX43144 Tia hình giọt nước W 2-1/2 H 4-5/16 L 144
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chùm tia |
Sức chứa trên mỗi kệ | 3000 lb |
Màu | trái cam |
Kết thúc | polyurethane |
Chiều cao | 4 5 / 16 " |
Chiều dài | 144 " |
Tải trọng | 3000 lb |
Vật chất | Thép |
Độ sâu tổng thể | 2.5 " |
Chiều cao tổng thể | 4-5 / 16 " |
Chiều rộng tổng thể | 144 " |
Chiều rộng | 2.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 365.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức chứa trên mỗi kệ | Chiều cao | Chiều dài | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBX30048 | 7383 lb | 3" | 48 " | 7383 lb | 3" | 48 " | €75.98 | |
IBX35096 | 4044 lb | 3.5 " | 96 " | 4044 lb | 3.5 " | 96 " | €107.98 | RFQ
|
IBX43108 | 5000 lb | 4 5 / 16 " | 108 " | 5000 lb | 4-5 / 16 " | 108 " | €160.52 | RFQ
|
IBX43120 | 4062 lb | 4 5 / 16 " | 120 " | 4062 lb | 4-5 / 16 " | 120 " | €171.28 | RFQ
|
PSB09600678-G | - | - | - | - | - | - | €185.85 | |
PSB14400345-G | - | - | - | - | - | - | €201.44 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.