Husky Ibx30048 | Tia Giọt Nước W 2-1/2 H 3 L 48 | 21e914 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HUSKY IBX30048 Beam Teardrop W 2-1 / 2 H 3 L 48 | AB6FXY 21E914

HUSKY IBX30048 Beam Teardrop W 2-1/2 H 3 L 48

Trong kho
Khoản mục: AB6FXY phần: IBX30048Tham chiếu chéo: 21E914
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
€74.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChùm tia
Sức chứa trên mỗi kệ7383 lb
Màutrái cam
Kết thúcpolyurethane
Chiều cao3"
Chiều dài48 "
Tải trọng7383 lb
Vật chấtThép
Độ sâu tổng thể2.5 "
Chiều cao tổng thể3"
Chiều rộng tổng thể48 "
Chiều rộng2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.67
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS9403908041
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứa trên mỗi kệChiều caoChiều dàiTải trọngChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
HUSKY IBX35096 Chùm giọt nước mắt W 2-1 / 2 H 3.5 L 96 | AB6FXZ 21E915 IBX350964044 lb3.5 "96 "4044 lb3.5 "96 "€117.21
RFQ
HUSKY IBX43108 Tia nước mắt W 2-1 / 2 H 4-5 / 16 L 108 | AB6FYA 21E916 IBX431085000 lb4 5 / 16 "108 "5000 lb4-5 / 16 "108 "€149.00
RFQ
HUSKY IBX43120 Beam Teardrop W 2-1 / 2 H 4-5 / 16 L 120 | AB6FYB 21E917 IBX431204062 lb4 5 / 16 "120 "4062 lb4-5 / 16 "120 "€174.59
RFQ
HUSKY IBX43144 Tia nước mắt W 2-1 / 2 H 4-5 / 16 L 144 | AB6FYC 21E918 IBX431443000 lb4 5 / 16 "144 "3000 lb4-5 / 16 "144 "€203.04
RFQ
Dầm chặn pallet HUSKY PSB09600678-G, 96 Inch x 2 1/2 Inch x 3 1/2 Inch, 16 ga, Thép, Polyurethane, Cam | CR4GJL 60TR39 PSB09600678-G------€177.83
Dầm chặn pallet HUSKY PSB14400345-G, 144 Inch x 2 1/2 Inch x 3 1/2 Inch, 16 ga, Thép, Polyurethane, Cam | CR4GJM 60TR44 PSB14400345-G------€193.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUSKY IBX30048 Beam Teardrop W 2-1/2 H 3 L 48
€74.13 /đơn vị