HUSKY 184814439096A Đơn vị bổ sung giá đỡ pallet W 96 D 48 H 144
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ |
Sức chứa trên mỗi kệ | 5047 lb |
Màu | Chùm màu cam / Màu xanh lục |
Độ sâu | 48 " |
Kết thúc | Giá đỡ polyurethane |
Tấm lót chân | 4 "x 4-1 / 4" |
Chiều cao | 144 " |
Tải trọng | 19,380 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 2 |
Độ sâu tổng thể | 48 " |
Chiều cao tổng thể | 144 " |
Chiều rộng tổng thể | 96 " |
Chiều rộng | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 67.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 365.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 243.84 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng | Sức chứa trên mỗi kệ | Độ sâu | Kết thúc | Chiều cao | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183609643108DS | 108 " | 5000 lb | 36 " | Giá đỡ Polyurethane / Sàn mạ kẽm | 96 " | 36 " | 96 " | 108 " | €1,026.48 | RFQ
|
183609643120DS | 120 " | 4062 lb | 36 " | Giá đỡ Polyurethane / Sàn mạ kẽm | 96 " | 36 " | 96 " | 120 " | €1,127.86 | RFQ
|
184209635096DS | 96 " | 4044 lb | 42 " | Giá đỡ Polyurethane / Sàn mạ kẽm | 96 " | 42 " | 96 " | 96 " | €1,007.49 | RFQ
|
184209643096DS | 96 " | 6111 lb | 42 " | Giá đỡ Polyurethane / Sàn mạ kẽm | 96 " | 42 " | 96 " | 96 " | €963.38 | RFQ
|
184209643108DS | 108 " | 5000 lb | 42 " | Giá đỡ Polyurethane / Sàn mạ kẽm | 96 " | 42 " | 96 " | 108 " | €996.21 | RFQ
|
184209643120DS | 120 " | 4062 lb | 42 " | Giá đỡ Polyurethane / Sàn mạ kẽm | 96 " | 42 " | 96 " | 120 " | €1,172.08 | RFQ
|
184212035096DS | 96 " | 4044 lb | 42 " | Giá đỡ Polyurethane / Sàn mạ kẽm | 120 " | 42 " | 120 " | 96 " | €995.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.