HUMBOLDT H-4200M Pocket Penetrometer, Metric, Thiết kế máy đo lốp, 0-45ton
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đo điện tử bỏ túi |
Chiều dài | 20.3cm |
Vật chất | Nhôm |
Đơn vị đo lường | kg / sq. cm |
Bảng thông số sản phẩm | humboldt-h-4200.pdf |
Hệ thống đo lường | metric |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Hệ thống đo lường | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
H-4200 | 8" | hoàng đế | €120.33 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.