Hubbell Hbl15tw | Đầu nối một cực Khai thác Tee trắng | 20tr22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HUBBELL HBL15TW Đầu nối một cực Khai thác Tee White | AF7BCR 20TR22

HUBBELL HBL15TW Đầu nối cực đơn Tapping Tee trắng

Trong kho
Khoản mục: AF7BCR phần: HBL15TWTham chiếu chéo: 20TR22
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
€168.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối cực đơn
Nhóm tuổiNgười lớn
amps150AC / DC
dòng điện xoay chiều150
Màutrắng
Vật liệu dẫnThau
phù hợpSIÊU ÂM
Giới TínhUnisex
Nam nữNữ-Nữ-Nam
Vật chấtNhựa đàn hồi nhiệt dẻo
NEMA Đánh giá3R, 4X, 12
Kiểu thiết bị đơn cựcMũi thon
Kích thước máy0.86 "x 0.92" x 0.92 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiPin đơn
KiểuKhai thác TEE
Xếp hạng điện áp600VAC / 250 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536698000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKích thước máyGiá cả
HUBBELL HBL15TBK Đầu nối một cực Khai thác Tee đen | AF7BCM 20TR18 HBL15TBKĐenTiêu chuẩn€158.68
Đầu nối một cực HUBBELL HBL15TBL Khai thác Tee Blue | AF7BCN 20TR19 HBL15TBLMàu xanh da trời-€158.68
Đầu nối một cực HUBBELL HBL15TGN Tapping Tee Green | AF7BCP 20TR20 HBL15TGNmàu xanh láTiêu chuẩn€163.91
Đầu nối một cực HUBBELL HBL15TR Khai thác Tee Red | AF7BCQ 20TR21 HBL15TRđỏTiêu chuẩn€159.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL HBL15TW Đầu nối cực đơn Tapping Tee trắng
€168.25 /đơn vị