Hubbell Bg-07-l | Dụng cụ cân bằng, có khóa, Chiều dài cáp 8 feet, 5 - 10 Lbs. Khả năng chịu tải | 6hh11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ cân bằng dụng cụ HUBBELL BG-07-L, Có khóa, Chiều dài cáp 8 feet, 5 - 10 Lbs. Khả năng chịu tải | AE9BRL 6HH11

HUBBELL Bộ cân bằng công cụ BG-07-L, có khóa, chiều dài cáp 8 feet, 5 - 10 Lbs. Dung tải

Trong kho
Khoản mục: AE9BRL phần: BG-07-LTham chiếu chéo: 6HH11
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
€494.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDụng cụ rút dao
Chiều dài cáp8ft.
Vật liệu cápThép mạ kẽm
Đối với công cụ cân5 đến 10 lb.
Vật liệu vỏThép
Cơ chế khóaKhông
Độ sâu tổng thể8.75 "
Chiều cao tổng thể13.875 "
Chiều rộng tổng thể3.38 "
Bảng thông số sản phẩmhubbell-bg-07-l.pdf
Trọng lượng cuộn8 lb
Điều chỉnh căng thẳngKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.32
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS8483509040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa Ratchet (Có)

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với công cụ cânMụcGiá cả
Bộ cân bằng dụng cụ HUBBELL BG-20-L, Có khóa, Chiều dài cáp 8 feet, 16 - 23 Lbs. Khả năng chịu tải | AB4LBE 1YMP7 BG-20-L16 đến 23 lb.Dụng cụ rút dao€711.89
Bộ cân bằng dụng cụ HUBBELL BG-25-L, có khóa, chiều dài cáp 8 feet, 22 - 27 Lbs. Khả năng chịu tải | AB4LBG 1YMP9 BG-25-L22 đến 27 lb.Dụng cụ rút dao€784.07
Bộ cân bằng dụng cụ HUBBELL BG-15-L, Có khóa, Chiều dài cáp 8 feet, 10 - 15 Lbs. Khả năng chịu tải | CJ3QQL 6HH13 BG-15-L-Cân bằng công cụ€608.92
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL Bộ cân bằng công cụ BG-07-L, có khóa, chiều dài cáp 8 feet, 5 - 10 Lbs. Dung tải
€494.45 /đơn vị