vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAE STL-116-71836 Ổ đĩa khuôn mặt đường qua 18 inch | AH2JLL 29EL93

RAE STL-116-71836 Truyền động khuôn tô mặt đường qua 18 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2JLL phần: STL-116-71836Tham chiếu chéo: 29EL93
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
€249.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStencil lát đường
DínhKhông
Nhân vậtlái xe qua
Ký tự Chiều cao18 "
Chiều rộng ký tự101 "
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Số lượng các mảnh1
Chiều cao tổng thể24 "
Chiều rộng tổng thể107 "
Tái sử dụng
bề dầy0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)91.44
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Khóa liên động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoChiều rộng ký tựSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RAE STL-116-71036 Truyền động khuôn tô mặt đường qua 10 inch | AH2JHH 29EL21 STL-116-7103610 "84 "116 "91 "€153.96
RAE STL-116-71236 Truyền động khuôn tô mặt đường qua 12 inch | AH2JJX 29EL57 STL-116-7123612 "101 "118 "107 "€177.98
RAE STL-116-72436 Ổ đĩa khuôn mặt đường qua 24 inch | AH2JNA 29EM30 STL-116-7243624 "101 "130 "107 "€290.93
RAE STL-116-73636 Truyền động khuôn tô mặt đường qua 36 inch | AH2JPP 29EM66 STL-116-7363636 "106 "148 "112 "€386.90
RAE STL-116-74836 Truyền động khuôn tô vỉa hè qua 48 inch | AH2JRE 29EN04 STL-116-7483648 "147 "960 "153 "€2,110.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAE STL-116-71836 Truyền động khuôn tô mặt đường qua 18 inch
€249.14 /đơn vị