HUBBELL PREMISE WIRING Bộ khung trang trí ISFH110W Màu trắng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ khung trang trí |
Màu | trắng |
Độ sâu | 1.06 " |
Chiều dài | 4.19 " |
Vật chất | Nhựa nhiệt tác động cao |
Số băng đảng | 1 |
Số lượng cổng | 1 |
Chiều rộng | 568710 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 11.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.57 |
Mã HS | 8536698000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.