HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm SNAP5362S, Thương mại, Song công tiêu chuẩn, Gắn phẳng, 20A, 125V AC, Màu xanh lam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Receptory |
Màu | Màu xanh da trời |
Kết nối | Kết nối |
Đánh giá hiện tại | Các 20 |
Đường kính TCN | Kết nối |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 1.75 " |
Chiều dài | 3.28 " |
Vật chất | Nylon |
Tối đa HP | 1 |
NEMA Đánh giá | 5-20R |
Số lượng dây dẫn | Nối đất 3 dây |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Công suất | 2500 W |
Chiều rộng | 1.75 " |
Kích thước dây | # 12 AWG |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | amps | Môi trường ứng dụng | HP | Đánh giá IP | Chiều dài | Vật chất | Tối đa HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP5362LAA | 1.1 " | 20 | - | - | - | 3.28 " | Nylon | 1 | €35.83 | ||
SNAP8200RA | 1.1 " | 15 | - | - | 20 | 3.28 " | Nylon | 0.5 | €35.83 | ||
SNAP8200WA | 1.1 " | 15 | - | - | 20 | 3.28 " | Nylon | 0.5 | €35.83 | ||
HBL53CM62 | - | 20 | Môi trường công nghiệp / khắc nghiệt sử dụng nặng | 1 | - | - | Nhựa nhiệt dẻo / Composite | - | €100.80 | ||
IG5262I | 1.05 " | 15 | - | 1/2 | - | 3.28 " | Nylon | 0.5 | €70.61 | ||
RJ650BKTR | - | 15 | - | - | - | - | - | - | €69.97 | ||
SR50 | - | - | - | - | - | - | Nhựa nhiệt dẻo | - | €595.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.