HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm dây kiểu SNAP2172RNA, 15A 125V, 2-P 3-W Nối đất, 5-15R, Nylon, Đỏ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngăn chứa dòng kiểu |
Màu | đỏ |
Kết nối | Kết nối |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Đường kính TCN | Kết nối |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 1.1 " |
Chiều dài | 3.28 " |
Vật chất | Nylon |
Tối đa HP | 0.5 |
NEMA Đánh giá | 5-15R |
Số lượng dây dẫn | Nối đất 3 dây |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Công suất | 1875 W |
Chiều rộng | 1.64 " |
Kích thước dây | # 12 AWG |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | Mục | Tối đa HP | NEMA Đánh giá | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP2182IA | Ngà voi | Các 20 | Ngăn chứa dòng kiểu | 1 | 5-20R | €55.69 | ||
SNAP2182RA | đỏ | Các 20 | Ngăn chứa dòng kiểu | 1 | 5-20R | €55.69 | ||
SNAP2182WA | trắng | Các 20 | Ngăn chứa dòng kiểu | 1 | 5-20R | €55.69 | ||
SNAP2172BKLTRA | Đen | Các 15 | Ngăn chứa dòng kiểu | 0.5 | 5-15R | €45.30 | RFQ
| |
SNAP2182RSCTRA | đỏ | Các 20 | Ngăn chứa dòng kiểu | 1 | 5-20R | €47.10 | RFQ
| |
SNAP2182LATRA | Hạnh nhân nhẹ | Các 20 | Ngăn chứa dòng kiểu | 1 | 5-20R | €43.20 | RFQ
| |
SNAP2172IGLTRA | trái cam | Các 15 | Ngăn chứa dòng kiểu | 0.5 | 5-15R | €51.60 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.