Hubbell Dây-kellems S1ptfit | Tầng Box Xếp hạng chống cháy Poke Through Dual | 2emt7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS S1PTFIT Floor Box Fire Rated Poke Through Dual | AB9PZM 2EMT7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTFIT Floor Box Fire Xếp hạng Chọc qua Kép

Trong kho
Khoản mục: AB9PZM phần: S1PTFITTham chiếu chéo: 2EMT7
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
€592.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp sàn
Kích thước ống dẫn(2) 1 "
Chiều cao15.156 "
Lỗ Dia.4"
Chiều dài7"
Vật chấtThép
Số băng đảng1
Kích thước mở7"
Hình dạngTròn
KiểuChọc qua được xếp hạng lửa, kênh kép
UPC4759833017285
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.95
Chiều cao tàu (cm)22.35
Chiều dài tàu (cm)42.67
Chiều rộng tàu (cm)23.11
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Hai 1 "Thân ống dẫn để cấp nguồn và các dịch vụ thông tin liên lạc.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnChiều caoKiểuChiều rộngGiá cả
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS S1PTAVFIT Floor Box Fire Rated Poke Through Audio | AB9PZL 2EMT6 S1PTAVFIT3/4" and 1-1/2"12.625 "Chọc qua được xếp hạng lửa, Âm thanh / Hình ảnh7"€586.46
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS S1PT4X4FIT Floor Box Chống cháy Poke Through 4 x 4 | AB9PZN 2EMT8 S1PT4X4FIT(3) 3/4 "12.13 "Chọc qua được xếp hạng lửa, 4 x 43.88 "€580.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTFIT Floor Box Fire Xếp hạng Chọc qua Kép
€592.50 /đơn vị