Hubbell Wiring Device-kellems S1pt4x4fit | 2emt8 | Hộp sàn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS S1PT4X4FIT Floor Box Chống cháy Poke Through 4 x 4 | AB9PZN 2EMT8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hộp sàn S1PT4X4FIT Chọc qua lửa định mức 4 x 4

Trong kho
Khoản mục: AB9PZN phần: S1PT4X4FITTham chiếu chéo: 2EMT8
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
€580.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp sàn
Sức chứa91.2 cu. trong.
Kích thước ống dẫn(3) 3/4 "
Chiều cao12.13 "
Lỗ Dia.4"
Chiều dài7"
Vật chấtThép
Số băng đảng1
Kích thước mở7"
Hình dạngTròn
KiểuChọc qua được xếp hạng lửa, 4 x 4
UPC783585371399
Chiều rộng3.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.41
Chiều cao tàu (cm)19.56
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)23.37
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Hai 3/4 "thân ống dẫn cho truyền thông và một 3/4" thân ống dẫn điện.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnChiều caoKiểuChiều rộngGiá cả
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS S1PTAVFIT Floor Box Fire Rated Poke Through Audio | AB9PZL 2EMT6 S1PTAVFIT3/4" and 1-1/2"12.625 "Chọc qua được xếp hạng lửa, Âm thanh / Hình ảnh7"€586.46
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS S1PTFIT Floor Box Fire Rated Poke Through Dual | AB9PZM 2EMT7 S1PTFIT(2) 1 "15.156 "Chọc qua được xếp hạng lửa, kênh kép7"€592.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hộp sàn S1PT4X4FIT Chọc qua lửa định mức 4 x 4
€580.82 /đơn vị