HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm RR201AL, Đơn, 20A, 125V, Nối đất 2 cực, 3 dây, Tự nối đất, Hạnh nhân
Khoản mục: CE6RTC
phần: RR201AL
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Receptory |
Màu | Quả hạnh |
Kết nối | Có dây bên |
Đánh giá hiện tại | Các 20 |
Đường kính TCN | Có dây bên |
Vật chất | Nhựa nhiệt dẻo |
Gắn kết | vít Gắn |
NEMA Đánh giá | 5-20R |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | Nối đất 3 dây |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 125 VAC |
Công suất | 2500 |
Kích thước dây | # 14 AWG đến # 12 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.