HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2ABC7 Đường đua 2 kênh Wall-Trak(R) 2
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh Raceway 2 |
Màu | Văn phòng màu trắng |
Loại bìa | Chốt |
Chiều cao | 2.12 " |
Chiều dài | 84 " |
Vật chất | PVC |
Số kênh | 2 |
Loại đường rãnh | Phi kim loại |
UPC | 783585090603 |
Chiều rộng | 1.04 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.82 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 217.17 |
Chiều rộng tàu (cm) | 29.21 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Vật chất | Số kênh | Loại đường rãnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB3BC10 | 1.63 " | Văn phòng màu trắng | 4.5 " | Kênh Raceway 3 | 120 " | PVC | 3 | Phi kim loại | €94.12 | RFQ
| |
PL1ABC7 | 1.04 " | Văn phòng màu trắng | 1.38 " | Mương kênh đơn | 84 " | PVC | 1 | Phi kim loại | €34.24 | RFQ
| |
PP1ABC7 | 0.77 " | Văn phòng màu trắng | 0.84 " | Mương kênh đơn | 84 " | PVC | 1 | Phi kim loại | €23.07 | RFQ
| |
PS3BC10 | 1.97 " | Văn phòng màu trắng | 6.7 " | Kênh Raceway 3 | 120 " | PVC | 3 | Phi kim loại | €192.69 | RFQ
| |
PT1ABC5 | 0.68 " | Văn phòng màu trắng | 0.75 " | Mương kênh đơn | 60 " | PVC | 1 | Phi kim loại | €12.60 | ||
PW2ABC5 | 1.04 " | Văn phòng màu trắng | 2.12 " | Kênh Raceway 2 | 60 " | PVC | 2 | Phi kim loại | €36.88 | ||
HBL3000BGY | 2.67 " | màu xám | 1.47 " | Mương kênh đơn | 120 " | Thép | 1 | kim loại | €51.61 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.