HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PN1004PA005 Cordset, Male, 4 Wire, Dài 5 Feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Màu | màu xám |
Loại dây dẫn | Copper |
đường kính | 0.46 " |
Loại áo khoác | PVC |
Số lượng dây dẫn | 4 |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Mô hình | Xếp hạng điện áp | Kích thước dây dẫn | Đánh giá hiện tại | Điều kiện tiếp xúc | Vật chất | Phong cách gắn kết | Số lượng dây dẫn | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM1003PB010S | 600 V | # 12 AWG | Các 10 | - | - | - | 3 | 0.71 " | - | RFQ
|
PM1004PA001 | 600 V | # 12 AWG | Các 10 | - | - | - | 4 | 0.75 " | - | RFQ
|
PM1004PA005 | 250 VAC | - | Các 10 | Khô trong nhà | Nhựa nhiệt dẻo | Đinh ốc | - | - | - | RFQ
|
PM1004PB035 | 600 VAC | - | Các 10 | Vị trí ẩm ướt và ẩm ướt | hỗn hợp | Dây | - | - | - | RFQ
|
PM1004PB050 | 600 V | # 12 AWG | Các 10 | - | - | - | 4 | 0.75 " | - | RFQ
|
PM1005PE025 | 600 V | # 12 AWG | Các 10 | - | - | - | 5 | 0.75 " | - | RFQ
|
PM1012PE025 | 600 V | # 12 AWG | Các 7 | - | - | - | 12 | 0.89 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.