HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG2005PA010 Angle Plug, Female, With 10 Feet Cable, 5 Pole, 10 A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cắm góc |
Màu | màu xám |
Kích thước dây dẫn | # 12 AWG |
Loại dây dẫn | Copper |
Xây dựng | Bịa đặt |
Đánh giá hiện tại | Các 20 |
Loại áo khoác | PVC |
Số lượng dây dẫn | 5 |
Bên ngoài Dia. | 0.75 " |
Loại sợi | Đa |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Xếp hạng điện áp | 600 V |
Sản phẩm | Mô hình | Loại áo khoác | amps | Màu | Vật chất | Tối đa HP | Cấu hình NEMA | NEMA Đánh giá | Số lượng dây dẫn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL8421C | - | 20 | Đen / trắng | Nylon | - | 15-20P | - | - | €131.54 | ||
HBL8215CAT | - | 15 | Trong suốt | polycarbonate | 0.5 | 5-15P | 5-15P | - | €50.27 | ||
HBL8315CAT | - | 20 | Trong suốt | polycarbonate | 1 | 5-20P | 5-20P | - | €66.74 | ||
HBL8411C | - | 20 | Đen / trắng | Nylon | - | 14-20P | - | - | €111.89 | ||
HCMA03C06 | SJO | - | Đen | - | - | - | - | 3 | - | RFQ
| |
PG1004PB010S | PVC | - | màu xám | - | - | - | - | 4 | - | RFQ
| |
PG2306PB001 | PVC | - | màu xám | - | - | - | - | 6 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.