Hubbell Wiring Device-kellems Hbl8215cat | Phích cắm góc thẳng, Nối đất 2-p 3-w, 15a 125v, 5-15p, Trong suốt, 1 Pk | 5z869 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL8215CAT Phích Cắm Góc Thẳng, Nối Đất 2P 3W, 15A 125V, 5-15P, Trong Suốt, 1 Pk | AE7LFZ 5Z869

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Phích cắm góc thẳng HBL8215CAT, Nối đất 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15P, Trong suốt, 1 Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7LFZ phần: HBL8215CATTham chiếu chéo: 5Z869
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
€50.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm góc
amps15
Kháng khuẩnKhông
MàuTrong suốt
Dây Dia. Phạm vi0.250 "-0.655"
Kích thước dây0.250 đến 0.660 "
Đánh giá hiện tạiCác 15
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
LớpBệnh viện
Chiều cao2.11 "
HP0.5
Đánh giá IP20
Vật chấtpolycarbonate
Tối đa HP0.5
Cấu hình NEMA5-15P
NEMA Đánh giá5-15P
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Giai đoạn1
bề dầy1.22
UPC994140223897
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Chiều rộng1.53 "
Kích thước dây# 18 AWG đến # 10 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại áo khoácampsMàuVật chấtTối đa HPCấu hình NEMANEMA Đánh giáSố lượng dây dẫnGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL8421C Cắm Góc 15-20p 20a 250vac 3 Pha | AE3CET 5C794 HBL8421C-20Đen / trắngNylon-15-20P--€131.54
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL8315CAT Phích Cắm Góc Thẳng, Nối Đất 2P 3W, 20A 125V, 5- 20P, Clear, 1 Pk | AE7LGA5Z870 HBL8315CAT-20Trong suốtpolycarbonate15-20P5-20P-€66.74
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL8411C Chân cắm góc 14-20p 20a 125/250v | AE7ZJL 6C631 HBL8411C-20Đen / trắngNylon-14-20P--€111.89
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HCMA03C06 Phích cắm góc, cái, có cáp 6 feet, 3 cực | CE6UPP HCMA03C06SJO-Đen----3-
RFQ
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS PG1004PB010S Phích cắm góc, Đầu cái, Với Cáp 10 Feet, 3 Cực, 10 A, Thép không gỉ | CE6XDH PG1004PB010SPVC-màu xám----4-
RFQ
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS PG2005PA010 Phích cắm góc, cái, có cáp 10 feet, 5 cực, 10 A | CE6XDN PG2005PA010PVC-màu xám----5-
RFQ
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS PG2306PB001 Phích cắm góc, Cái, Với Cáp 1 Feet, 6 Cực, 10 A | CE6XDT PG2306PB001PVC-màu xám----6-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Phích cắm góc thẳng HBL8215CAT, Nối đất 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15P, Trong suốt, 1 Pk
€50.27 /đơn vị