HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PF1004PA015 Cordset, Female, 4 Wire, Dài 15 Feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Màu | màu xám |
Loại dây dẫn | Copper |
đường kính | 0.46 " |
Loại áo khoác | PVC |
Số lượng dây dẫn | 4 |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Mô hình | Bên ngoài Dia. | Màu | Kích thước dây dẫn | Xếp hạng điện áp | Đánh giá hiện tại | Vật chất | Số lượng dây dẫn | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF1003PB005S | 0.71 " | màu xám | # 12 AWG | 600 V | Các 10 | - | 3 | - | - | RFQ
|
PF1003PB010S | - | màu xám | - | - | - | - | 3 | - | - | RFQ
|
PF1003PB015 | - | màu xám | - | - | - | - | 3 | - | - | RFQ
|
PF1003PB020 | 0.71 " | màu xám | # 12 AWG | 600 V | Các 10 | - | 3 | - | - | RFQ
|
PF1003PB040 | 0.71 " | màu xám | # 12 AWG | 600 V | Các 10 | - | 3 | - | - | RFQ
|
PF1003PB060 | 0.71 " | màu xám | # 12 AWG | 600 V | Các 10 | - | 3 | - | - | RFQ
|
PF1003PB100 | 0.71 " | màu xám | # 12 AWG | 600 V | Các 10 | - | 3 | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.