HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tấm dán tường NPJ82W, Nylon, Cỡ vừa, 2 băng, 2 mặt, Màu trắng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm tường ngăn kép |
Màu | trắng |
Xây dựng | Đúc |
Cắt ra | Hai song công |
Kết thúc khớp 1 | Hai song công |
Kết thúc | Mịn |
Vật chất | Nylon |
Gắn kết | vít Gắn |
Số băng đảng | 2 tốc độ |
Sự định hướng | Gắn dọc |
Kích thước máy | Kích thước trung bình |
bề dầy | 0.06 |
Thời tiết kháng | Không |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.95 |
Chiều dài tàu (cm) | 16.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.72 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Gắn kết | Màu | Xây dựng | Số băng đảng | Loại đế | Kích thước máy | bề dầy | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLP8FS | Hộp gắn | màu xám | Đúc | 1 | Hai | 4.56 "x 2.84" | - | Hộp ổ cắm di động | €23.36 | ||
NP8 | vít Gắn | nâu | Đúc | 1 tốc độ | - | Tiêu chuẩn | 0.06 | - | - | RFQ
| |
NP82 | vít Gắn | nâu | Đúc | 2 tốc độ | - | Tiêu chuẩn | 0.06 | - | - | RFQ
| |
NP82BK | vít Gắn | Đen | Đúc | 2 tốc độ | - | Tiêu chuẩn | 0.06 | - | €0.49 | ||
NP82GY | vít Gắn | màu xám | Đúc | 2 tốc độ | - | Tiêu chuẩn | 0.06 | - | - | RFQ
| |
NP82W | vít Gắn | trắng | Đúc | 2 tốc độ | - | Tiêu chuẩn | 0.06 | - | - | RFQ
| |
NP8BK | vít Gắn | Đen | Đúc | 1 tốc độ | - | Tiêu chuẩn | 0.05 | - | €0.22 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.