Hubbell Wiring Device-kellems Np7i | Tấm ốp tường, 1-gang, Dành cho thiết bị 15 Amp 2 và 3 dây, Nylon, Mịn, Ngà | 1lya3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS NP7I Wallplate, 1-Gang, For 15 Ampe 2 And 3 Wire Devices, Nylon, Smooth, Ivory | AB2GRZ 1LYA3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP7I Wallplate, 1-Gang, For 15 Ampe 2 And 3 Wire Devices, Nylon, Smooth, Ivory

Trong kho
Khoản mục: AB2GRZ phần: NP7ITham chiếu chéo: 1LYA3
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
€0.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm tường lưỡi thẳng
MàuNgà voi
Xây dựngĐúc
Cắt raMở một 1.40 "
Kết thúc khớp 1Mở một 1.40 "
Kết thúcMịn
Chiều cao0.25 "
Chiều dài4.62 "
Vật chấtNylon
Gắn kếtvít Gắn
Số băng đảng1 tốc độ
Nhiệt độ hoạt động.-40 độ. C đến 85 độ. C
Sự định hướngGắn dọc
Kích thước máyTiêu chuẩn
bề dầy0.06
Kiểu15 / 20A, 1.40 "Lỗ Dia.
UPC818273123179
Thời tiết khángKhông
Chiều rộng2.87 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8538908080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuMụcbề dầyGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS NP7 Wallplate, 1-Gang, For 15 Ampe 2 And 3 Wire Devices, Nylon, Smooth, Brown | AB2GNY 1LXZ9 NP7nâuTấm tường lưỡi thẳng0.06€0.26
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS NP7GY Tấm ốp tường, Nylon, 1-Gang, Mở 1.40 inch, Màu xám | AB2GRY 1LYA2 NP7GYmàu xámTấm tường0.25-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP7I Wallplate, 1-Gang, For 15 Ampe 2 And 3 Wire Devices, Nylon, Smooth, Ivory
€0.26 /đơn vị