HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tấm dán tường NP7GY, Ni lông, 1 lớp, Độ mở 1.40 inch, Màu xám
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm tường |
Màu | màu xám |
Xây dựng | Đúc |
Cắt ra | Mở một 1.40 " |
Kết thúc khớp 1 | Mở một 1.40 " |
Kết thúc | Mịn |
Chiều cao | 0.25 " |
Chiều dài | 4.62 " |
Vật chất | Nylon |
Gắn kết | vít Gắn |
Số băng đảng | 1 tốc độ |
Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. C đến 85 độ. C |
Sự định hướng | Gắn dọc |
Kích thước máy | Tiêu chuẩn |
bề dầy | 0.25 |
Kiểu | 15 / 20A, 1.40 "Lỗ Dia. |
Thời tiết kháng | Không |
Chiều rộng | 2.87 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.87 |
Chiều dài tàu (cm) | 16.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.95 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.