HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tấm dán tường NP26GY, Ni lông, 1 băng, 1 miếng trang trí, Màu xám
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dòng phong cách / Tấm tường GFCI |
Màu | màu xám |
Xây dựng | Đúc |
Cắt ra | Một người trang trí |
Kết thúc khớp 1 | Một người trang trí |
Kết thúc | Mịn |
Chiều cao | 0.25 " |
Chiều dài | 4.62 " |
Vật chất | Nylon |
Gắn kết | vít Gắn |
Số băng đảng | 1 tốc độ |
Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. C đến 85 độ. C |
Sự định hướng | Gắn dọc |
Kích thước máy | Tiêu chuẩn |
bề dầy | 0.25 |
Thời tiết kháng | Không |
Chiều rộng | 2.87 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.87 |
Chiều dài tàu (cm) | 16.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.95 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước máy | Màu | Xây dựng | bề dầy | Cắt ra | Kết thúc | Vật chất | Số băng đảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP26 | Tiêu chuẩn | nâu | Đúc | 0.25 | Một người trang trí | Mịn | Nylon | 2 tốc độ | - | RFQ
| |
NP262 | Tiêu chuẩn | nâu | Đúc | 0.25 | Hai trang trí | Mịn | Nylon | 2 tốc độ | €0.24 | ||
NP262GY | Tiêu chuẩn | màu xám | Đúc | 0.25 | Hai trang trí | Mịn | Nylon | 2 tốc độ | €0.24 | ||
NP262I | Tiêu chuẩn | Ngà voi | Đúc | 0.25 | Hai trang trí | Mịn | Nylon | 2 tốc độ | - | RFQ
| |
NP262OW | Tiêu chuẩn | Văn phòng màu trắng | - | - | - | Mịn | Nylon | 2 | €2.60 | ||
NP262R | Tiêu chuẩn | đỏ | Đúc | 0.25 | Hai trang trí | Mịn | Nylon | 2 tốc độ | - | RFQ
| |
NP263 | Tiêu chuẩn | nâu | Đúc | 0.25 | Ba trang trí | Mịn | Nylon | 3 tốc độ | €0.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.