Hubbell Wiring Device-kellems M4100r12 | Ổ cắm và chốt Iec, Cái, 100 A, 125 - 250 V, 3 cực, Màu vàng | 4d344 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS M4100R12 Ổ Cắm Chốt Và Tay Iec, Nữ, 100 A, 125 - 250 V, 3 Cực, Màu Vàng | AD7ARU 4D344

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 Ổ cắm chốt và ống bọc Iec, Nữ, 100 A, 125 - 250 V, 3 cực, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AD7ARU Kiểu máy: M4100R12Tham chiếu chéo: 4D344
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
€1,808.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm chân và tay áo IEC
amps100
Vật liệu cơ thểNylon
Màumàu xám
Đánh giá hiện tạiCác 100
Điều kiện tiếp xúcThời tiết kháng
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Phong cách gắn kếtĐinh ốc
Số lượng cực3
Số lượng dây4
Giai đoạn1
KiểuGhim và tay áo
điện áp125/250
Xếp hạng điện áp125 / 250 VAC
Công suất25000
Kích thước dây# 3 - # 1/0 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.85
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng cựcSố lượng dâyGiai đoạnđiện ápXếp hạng điện ápGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS M5100R9 Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Iec, Nữ, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 Cực, Màu Vàng | AD7ARW 4D349 M5100R9453120/208120 / 208 VAC€1,904.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 Ổ cắm chốt và ống bọc Iec, Nữ, 100 A, 125 - 250 V, 3 cực, Màu vàng
€1,808.84 /đơn vị