vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS M4100P12 Phích Cắm Chân Và Tay Iec, Đực, 100 A, 125 - 250 V, Vàng | AD7ART 4D343

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100P12 Chân cắm Iec và phích cắm bọc ngoài, Nam, 100 A, 125 - 250 V, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AD7ART phần: M4100P12Tham chiếu chéo: 4D343
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
€1,743.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin IEC và phích cắm tay áo
amps100
Vật liệu cơ thểNylon
MàuMàu vàng
Loại dâydi động
Đánh giá hiện tạiCác 100
Điều kiện tiếp xúckín mít
Vật chấthỗn hợp
Phong cách gắn kếtDây
Số lượng cực3
Số lượng dây4
Giai đoạn1
KiểuGhim và tay áo
điện áp125/250
Xếp hạng điện áp125 / 250 VAC
Công suất25000
Kích thước dây# 3 - # 1/0 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.78
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)36.07
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiai đoạnampsVật liệu cơ thểđiện ápXếp hạng điện ápMàuHPMụcGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL460P9V05 Chân cắm tay áo | AC8QAL 3D163 HBL460P9V05360Zytel 801 Nylon250 VAC-Màu xanh da trời5Chân cắm và tay áo€869.23
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL3100P7W Phích Cắm Chân Và Tay Iec, Đực, 100 A, 480 VAC, 2 Cực, Đỏ | AC8QLF 3D677 HBL3100P7W1100Zytel 801 Nylon480 VAC480 VACđỏ-Pin IEC và phích cắm tay áo€1,097.26
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL563P6W Chân cắm | AC8QNQ 3D924 HBL563P6W363Zytel 801 Nylon415 VAC-đỏ-Chân cắm và tay áo€910.78
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS M5100P9 Phích Cắm Chân Và Tay Iec, Đực, 100A, 120 - 208 VAC, Vàng | AD7ARV 4D348 M5100P93100Nylon120/208120 / 208 VACMàu vàng10Pin IEC và phích cắm tay áo€1,836.41
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS C420P7W Chân cắm và tay cắm 20A Đỏ | AD7YFR 4HD05 C420P7W320Nylon480 VAC-đỏ-Chân cắm và tay áo€90.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100P12 Chân cắm Iec và phích cắm bọc ngoài, Nam, 100 A, 125 - 250 V, Màu vàng
€1,743.87 /đơn vị