THIẾT BỊ ĐI DÂY HUBBELL-KELLEMS Pin & Phích cắm tay áo
Phong cách | Mô hình | Giai đoạn | amps | Vật liệu cơ thể | điện áp | Xếp hạng điện áp | Màu | HP | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL3100P7W | 1 | 100 | Zytel 801 Nylon | 480 VAC | 480 VAC | đỏ | - | Pin IEC và phích cắm tay áo | €1,055.04 | |
B | M4100P12 | 1 | 100 | Nylon | 125/250 | 125 / 250 VAC | Màu vàng | - | Pin IEC và phích cắm tay áo | €1,752.73 | |
C | M5100P9 | 3 | 100 | Nylon | 120/208 | 120 / 208 VAC | Màu vàng | 10 | Pin IEC và phích cắm tay áo | €1,776.52 | |
D | HBL563P6W | 3 | 63 | Zytel 801 Nylon | 415 VAC | - | đỏ | - | Chân cắm và tay áo | €910.78 | |
E | HBL460P9V05 | 3 | 60 | Zytel 801 Nylon | 250 VAC | - | Màu xanh da trời | 5 | Chân cắm và tay áo | €869.23 | |
F | C420P7W | 3 | 20 | Nylon | 480 VAC | - | đỏ | - | Chân cắm và tay áo | €90.68 |
Phích cắm pin & tay áo
Thiết bị đi dây Hubbell-Giắc cắm dạng chốt và ống bọc Kellems giúp giữ bụi bẩn và hơi ẩm khỏi các kết nối điện trong khi chúng được kết nối với ổ cắm và đầu nối dạng chốt và ống bọc tương thích. Các phích cắm chốt và ống bọc này có vỏ bọc bằng nylon không dẫn điện để chịu được môi trường công nghiệp nặng nhọc. Chúng được mã hóa màu cho các điện áp cụ thể. Các mẫu được chọn có sẵn ở dạng bịt kín nước cung cấp khả năng bảo vệ IP69K để chịu được các môi trường tẩy rửa khắc nghiệt nhất. Chọn từ nhiều loại phích cắm chân và tay áo Hubbell, có sẵn ở các mức định mức hiện tại từ 20 đến 100A trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Vải Chore và Găng tay Jersey
- Luồng tham quan
- Quạt hướng trục
- Máy sưởi dầu và dầu hỏa di động
- Phụ kiện hồ chứa
- Nguồn cung cấp kiểm soát tràn
- Hoppers và Cube Trucks
- bu lông
- Dây mở rộng và dải đầu ra
- Piston / Khoang tiến bộ / Phun lăn
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đuôi heo
- ZURN Vòi cổ ngỗng
- MILLER-SMITH EQUIPMENT Bộ điều chỉnh tác vụ nặng
- RETRACTA-BELT Tường rào 15 feet
- EATON Dòng CL, Bộ ngắt mạch cắm vào
- DIXON Phích cắm nữ
- LEESON Động cơ chống cháy nổ có hộp dẫn điện, ba pha, mặt C ít đế hơn
- MARTIN SPROCKET Ròng rọc tang trống ống lót M-H30 nhiệm vụ tiêu chuẩn
- SIMPLEX Cốp thoát bằng nút nhấn cơ học
- FOLDING GUARD Phần mở rộng bài đăng phân vùng dây