HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cảm biến bay cao HMHB229, hai rơle, 120-347VAC
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cảm biến High Bay |
Màu | trắng |
tương thích với | Đồ đạc huỳnh quang |
Bảo hiểm | Chiều cao lắp đặt 500 sq. @ 30 ft. |
Kiểu cài đặt | Giá cố định |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 32 độ đến 149 độ F |
Loại cảm biến | cấp bằng sáng chế |
Phạm vi hẹn giờ | 4 đến 90 phút. |
Góc nhìn | 180 Degrees |
điện áp | 120 sang 347 VAC |
Xếp hạng điện áp | 120-347 VAC |
Oát @ 120V | 800 |
Oát @ 277V | 1200 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 14.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.86 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu lắp | Màu | Bảo hiểm | Nhiệt độ hoạt động. | Loại cảm biến | Thời gian trễ | Phạm vi hẹn giờ | Góc nhìn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP1500C | Trần trần | trắng | 1500 vuông ft. | 32 độ F đến 104 độ F | Hồng ngoại thụ động | Thích ứng / Thủ công | 8 đến 40 phút. | 360 Degrees | €293.25 | ||
ATP1500CRP | Trần trần | trắng | 1500 vuông ft. | 32 độ F đến 104 độ F | Hồng ngoại thụ động | Thích ứng / Thủ công | 8 đến 40 phút. | 360 Degrees | €352.45 | ||
ATP1600WRP | Wall Mount | trắng | 1600 vuông ft. | 32 độ F đến 104 độ F | Hồng ngoại thụ động | Thích ứng / Thủ công | 8 đến 40 phút. | 115 Degrees | €286.36 | ||
ATU1000CRP | Trần trần | trắng | 1000 vuông ft. | 32 độ F đến 104 độ F | Siêu âm | Thích ứng / Thủ công | 8 đến 40 phút. | 180 Degrees | €471.52 | ||
ATU2000C | Trần trần | trắng | 2000 vuông ft. | 32 độ F đến 104 độ F | Siêu âm | Thích ứng / Thủ công | 8 đến 40 phút. | 360 Degrees | €458.09 | ||
ATU2000CRP | Trần trần | trắng | 2000 vuông ft. | 32 độ F đến 104 độ F | Siêu âm | Thích ứng / Thủ công | 8 đến 40 phút. | 360 Degrees | €532.07 | ||
WS2000W | - | trắng | 1200 vuông ft. | 32 độ F đến 122 độ F | Hồng ngoại thụ động | Hướng dẫn sử dụng | 20 giây đến 30 phút. | 180 Degrees | €121.80 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.